| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18978669 Herst.-Nr.: 1062570 EAN/GTIN: 4047084263606 |
| |
|
| | |
| Positionssensor MPA-575THTP0B01 Positionssensoren, MPA, MPA-575THTP0B01, Messbereich: 575 mm, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 0,3 m, Schaltausgang / Schaltfunktion / Schutzart: Analog, IP65, IO-Link, IP67, IP68, Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Effiziente Kommunikation, Diagnose, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Spannungsart: | DC | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetfeldsensor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 870,11* | € 965,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 876,24* | € 970,12* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 890,50* | € 979,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|