Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionssensor MPA-575THTP0B01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-18978669
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1062570
EAN/GTIN:
     4047084263606
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
sick positionssensor

Positionssensor MPA-575THTP0B01

Positionssensoren, MPA, MPA-575THTP0B01, Messbereich: 575 mm, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 0,3 m, Schaltausgang / Schaltfunktion / Schutzart: Analog, IP65, IO-Link, IP67, IP68, Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter, Smart Sensor: Enhanced Sensing, Effiziente Kommunikation, Diagnose, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetfeldsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,11*
€ 965,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 876,24*
€ 970,12*
Frei Haus
ab € 890,50*
€ 979,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,12*
€ 1.154,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,99*
€ 1.105,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,33*
€ 1.079,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,24*
€ 1.061,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,24*
€ 1.042,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.