Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 6x24


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 6x24
Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 6x24
Artikel-Nr.:
     6012-18861207
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1695/000/01 6x24
EAN/GTIN:
     4001796312465
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN

Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 6x24

Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzfeld m6 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
6 mm
Länge:
24 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,89*
€ 31,91*
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,17*
€ 32,02*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,14*
€ 35,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,69*
€ 42,4711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,29*
€ 41,9951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,47*
€ 39,8293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,44*
€ 38,6036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.