Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 6x24


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 6x24
Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 6x24
Artikel-Nr.:
     3517I-18861207
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1695/000/01 6x24
EAN/GTIN:
     4001796312465
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
Passstifte
Zylinderstifte ohne DIN

Zylinderstift m.Innengew. Form D gehärtet 1695/000/01 6x24

Zylinderstifte m. Innengewinde Form D gehärtet Toleranzfeld m6 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
6 mm
Länge:
24 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,89*
€ 31,73*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,06*
€ 31,85*
€ 3,90*
ab € 27,25*
€ 35,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,73*
€ 37,7587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2389* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.