Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redundantes Netzteil ext. 156W DPS-500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Redundantes Netzteil ext. 156W DPS-500A
Redundantes Netzteil ext. 156W DPS-500A
Artikel-Nr.:
     6012-18358304
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPS-500A
EAN/GTIN:
     0790069409707
Suchbegriffe:
Business-Switch
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau

Redundantes Netzteil ext. 156W DPS-500A

Externes redundantes Netzteil für Managed Switch Serien Artikel: Externes redundantes Netzteil Leistung: 156 Watt Passt für: DGS-3120-48TC, DGS-3420-28SC/28TC/52T, DGS-3620-28SC/28TC/52T Besonderheiten: -
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsstrom:
1000 mA
Stabilisiert:
nein
Art der Ausgangsspannung:
AC
Anschlussart:
Stecker
Montageart:
Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 358,51*
€ 392,28*
Frei Haus
ab € 361,74*
€ 396,97*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 368,60*
€ 404,85*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 376,21*
€ 411,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 389,34*
€ 428,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,09*
€ 509,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,92*
€ 505,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,26*
€ 495,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,03*
€ 487,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,34*
€ 463,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,03*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 162,81*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.