Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18357314 Herst.-Nr.: DUB-1312 EAN/GTIN: 0790069398858 |
| |
|
| | |
| USB 3.0 Gigabit Adapter DUB-1312 Mit dem USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter DUB-1312 können Sie Ihren Desktop-Computer, Ihr Notebook oder Ihr Netbook in Sekundenschnelle um eine Gigabit-Verbindung erweitern. Dank der Kombination aus SuperSpeed USB 3.0 und Gigabit Ethernet können Sie schnell große Dateien übertragen, HD-Filme ohne Zwischenspeicherung streamen und das Erstellen von Datensicherungen auf einem Server oder einem Netzwerkspeicher beschleunigen. Weitere Informationen: | | Ethernet: | nein | Bustyp: | USB | Unterputzmontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Hutschienenmontage: | nein | Steckdosenadapter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB A Stecker, USB A Steckverbinder, USB Hub, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter d-link, usb ethernet adapter |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,58* | € 26,13* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 20,65* | € 26,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,57* | € 26,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 20,65* | € 26,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,40* | € 32,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|