Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ICU=85kA IN=250A 3VA2225-6KQ32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18257867
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22256KQ320AA0
EAN/GTIN:
     4042948805558
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter ICU=85kA IN=250A 3VA2225-6KQ32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
150..2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375..2500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.229,51*
€ 1.358,27*
Frei Haus
ab € 1.260,67*
€ 1.394,38*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.263,45*
€ 1.395,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.293,66*
€ 1.419,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.487,16*
€ 1.621,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,96*
€ 1.689,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,48*
€ 1.672,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,69*
€ 1.610,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,56*
€ 1.572,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,66*
€ 1.539,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC30
ab € 17,65*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC40
ab € 23,57*
Zubehör
Siemens
3VA91670LF10
ab € 35,89*
Zubehör
Siemens
3VA92630QC00
ab € 34,03*
Zubehör
Siemens
3VA92630QD00
ab € 13,81*
Zubehör
Siemens
3VA91630SB10
ab € 15,67*
Zubehör
Siemens
3VA91670SB30
ab € 15,57*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK17
ab € 60,41*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK15
ab € 33,52*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,13*
Zubehör
Siemens
3VA92210WG30
ab € 20,14*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA20
ab € 312,51*
Zubehör
Siemens
3VA92620WA00
ab € 4,93*
Zubehör
Siemens
3VA92630JA12
ab € 12,44*
Zubehör
Siemens
3VA92230JJ22
ab € 42,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.