Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlstarter DE11-122D7FN-N20N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,55 kW, 230 V ac / 2,7 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton Eaton Moeller, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,55 kW, 230 V ac / 2,7 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     6012-18257299
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180652
EAN/GTIN:
     4015081758173
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
Eaton-Motorstarter

Drehzahlstarter DE11-122D7FN-N20N

Drehzahlstarter, Typkenner: DE11, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 1-phasig, 240 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 2.7 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
300 Hz
Max. Ausgangsspannung:
250 V
Nennausgangsstrom I2N:
2,7 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,55 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,55 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,53*
€ 155,30*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 139,73*
€ 155,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,44*
€ 156,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 145,19*
€ 161,36*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,47*
€ 163,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,16*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,35*
Zubehör
Eaton
172273
ab € 60,26*
Zubehör
Eaton
269539
ab € 102,84*
Zubehör
Eaton
269495
ab € 31,18*
Zubehör
Eaton
169141
ab € 14,65*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,03*
Zubehör
Eaton
DX-SPL-RJ45-2SL1PL
ab € 14,75*
Zubehör
Eaton
DX-CBL-RJ45-3M0
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.