Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18053709 Herst.-Nr.: 112122 EAN/GTIN: 4015613656335 |
| |
|
| | |
| Wärmebrücke WBS1200 I3HR 112122 Wärmebrücke WBS1200 I3HR, Inklusive -, Leistung je Heizröhre 0,2 kW, Nicht im Lieferumfang enthalten -, Spannung 230 V, Art der Wärmequelle Infrarot-Heizröhre(n), Ein-/Ausschalter Ja, Ausführung Mit Füßen, Kontrollleuchte Ja, Anschlusswert 0,6 kW, Frequenz 50/60 Hz, Anlieferungszustand Fertig montiert, Anzahl Heizröhren 3 Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 517,97* | € 594,47* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,55* | € 601,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 571,83* | € 653,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 588,31* | € 667,56* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 628,40* | € 708,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|