Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-285050-YY Herst.-Nr.: 112122 EAN/GTIN: 4015613656335 |
| |
|
| | |
| Bartscher Wärmebrücke WBS1200 I3HR Inklusive: - Leistung je Heizröhre: 0,2 kW Nicht im Lieferumfang enthalten: - Spannung: 230 V Art der Wärmequelle: Infrarot-Heizröhre(n) Ein-/Ausschalter: Ja Ausführung: Mit Füßen Kontrollleuchte: Ja Anschlusswert: 0,6 kW Frequenz: 50/60 Hz Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spediteur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 517,97* | € 594,47* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 523,55* | € 601,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 571,83* | € 653,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 588,31* | € 667,56* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 628,40* | € 708,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|