| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-17666783 Herst.-Nr.: SSD1A360M7C3 EAN/GTIN: 3606489808150 |
| |
|
| | |
| Halbleiterrelais Hutschiene E:90-280V SSD1A360M7C3 Halbleiterrelais SSD der Baureihe Harmony. Geeignet für die Montage auf einer Hutschiene. Der Lastkreis ist für 1-phasige Netze im Bereich von 48-600VAC ausgelegt und es können 60A geschaltet werden. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 90-280VACDC. Das Schaltverhalten ist nullspannungsschaltend. Der Anschluss erfolgt mit Federzugklemmen. Zulassungen: CE, UL, CSA, EAC, RoHS, IEC 61373, IEC 60947-4-3. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 90..280 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 90..280 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 90..280 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Betriebsspannung: | 48..600 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a: | 0 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,66* | € 78,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 66,75* | € 78,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,02* | € 79,93* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,94* | € 83,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,70* | € 85,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|