Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 6 max.250A ZXM2045


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042826R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1445 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042826R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1445 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     6012-17659150
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042826R9999
EAN/GTIN:
     4011617428268
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 6 max.250A ZXM2045

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 6 = 1445 mm, Bemessungsstrom In max. 250 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
1445 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 32,25*
€ 43,10*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,12*
€ 43,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,16*
€ 44,26*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,22*
€ 44,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.