Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 6 max.440A ZXM2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042817R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1434 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042817R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1434 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     6012-17659032
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042817R9999
EAN/GTIN:
     4011617428176
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 6 max.440A ZXM2024

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 6 = 1434 mm, Bemessungsstrom In max. 440 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
440 A
Ausführung:
flach
Länge:
1434 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 79,64*
€ 101,82*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,73*
€ 101,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,86*
€ 104,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,92*
€ 105,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.