| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-17554902 Herst.-Nr.: 0208410AF EAN/GTIN: 4029299393798 |
| |
|
| | |
| Verbinder Kreuz-Form VENICE-A-VSK-7 VENICE-A Leuchtensystem, mechanischer Verbinder in Kreuz-Form für Trageprofil, Durchgangsverdrahtung 7x2,5mm2 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder X-Form | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Aluminium | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,48* | € 173,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 139,30* | € 174,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 141,43* | € 176,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,58* | € 179,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|