| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16878257 Herst.-Nr.: 45145 EAN/GTIN: 4034451451452 |
| |
|
| | |
| Energiesparlampe 44x145mm E27 12VDC 13W 827wws 45145 Energiesparlampe, E27, warmweiß, 2700K - Sparen Sie Stromkosten bei unveränderter Lichtqualität. 80% bessere Energieeffizienz im Vergleich zu Glühlampen. Schnelles, flackerfreies Licht, kurze Aufwärmzeit. Umweltfreundliche Lösung - verringerter Quecksilbergehalt. Sehr hohe Lebensdauer. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lampenspannung: | 12 V | Lampenleistung: | 13 W | Frequenz: | 50..60 Hz | Lichtstrom: | 715 lm | Sockel: | E27 | Lampenform: | sonstige | Ausführung Glas/Abdeckung: | opal | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Sockel E27, Kompaktleuchtstofflampen E27, Kompaktleuchtstofflampen Sockel E27, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe e27 13w, energiesparlampe e27, energiesparlampe e27 warmweiß, Sparlampe, Lampe, Stromsparlampe, Leuchtmittel, Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,99* | € 32,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,78* | € 32,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,16* | € 36,90* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,32* | € 38,62* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 31,95* | € 41,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|