Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Energiesparlampe 44x145mm 45145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-593462
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     45145
EAN/GTIN:
     4034451451452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe E27
Scharnberger+Has.

Energiesparlampe 44x145mm 45145 Energieeffizienzklasse A, Lampenleistung 13W, Lampenspannung 12 ...

12V, Frequenz 50 ...

60Hz, Sockel E27, Lampenform sonstige, Ausführung Glas/Abdeckung matt, Farbtemperatur 2700K, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 warm <3300 K, Lichtfarbe 827, Durchmesser 44mm, Gesamtlänge 145mm,

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
13 W
Lampenspannung:
12 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sockel:
E27
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Lichtfarbe:
827
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:
Nein
Durchmesser:
44 mm
Außenanwendung:
Nein
Integrierter Dämmerungssensor:
Nein
Schalthäufigkeit beliebig:
Nein
Gesamtlänge:
145 mm
Schwarzlichtlampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,82*
€ 33,16*
€ 5,46*
ab € 23,94*
€ 33,17*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 27,23*
€ 37,67*
Frei Haus
ab € 27,04*
€ 37,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,60*
€ 39,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.