| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C981C55 Herst.-Nr.: 45145 EAN/GTIN: 4034451451452 |
| |
|
| | |
| Energiesparlampe 13W 827 E27 ger 12V 45145 Weitere Informationen: | | Ausführung Glas/Abdeckung: | ohne | Durchmesser: | 44 mm mm | Farbtemperatur: | 2700 K K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Frequenz: | 50 - 60 Hz Hz | Gesamtlänge: | 145 mm mm | Lampenform: | gerade | Lampenleistung: | 13 W W | Lampenspannung: | 12 - 12 V V | Lichtfarbe: | 827 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Mittlere Nennlebensdauer: | 8000 h | Sockel: | E27 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Sockel E27, Kompaktleuchtstofflampen E27, Kompaktleuchtstofflampen Sockel E27, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, energiesparlampe e27 13w, energiesparlampe e27, energiesparlampe e27 warmweiß, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 23,97* | € 33,21* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,87* | € 33,22* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,12* | € 37,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,62* | € 39,53* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,04* | € 42,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|