Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 12000W HBO 12000 W/CHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4008321651129 LED-Lampe 12000 W
Osram 4008321651129 LED-Lampe 12000 W
Artikel-Nr.:
     6012-16872874
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321651129
EAN/GTIN:
     4008321651129
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
hbo lampe

Speziallampe 12000W HBO 12000 W/CHL

Speziallampe, Bogenlänge 11 mm, Brennstellung sonstige , Cool Beam nein , Durchmesser 124 mm, Farbtemperatur 0 K, Gesamtlänge 500 mm, Lampenleistung 12000 W, Lampenspannung 112...112 V, Lichtpunkthöhe 43000 mm, Lichtstärke 0 cd, Lichtstrom 0 lm, Reflektordurchmesser 125 mm, Sockel sonstige , Technologie sonstige , Wendelform ohne , Wendellänge 0 mm
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
12000 W
Lampenspannung:
112 V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
11 mm
Wendelform:
ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8.060,64*
€ 8.380,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 8.136,53*
€ 8.461,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.461,75*
€ 10.069,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.386,77*
€ 9.980,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.207,70*
€ 9.767,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.141,51*
€ 9.688,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.136,53*
€ 9.682,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.