Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 12000W HBO 12000 W/CHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4008321651129 LED-Lampe 12000 W
Osram 4008321651129 LED-Lampe 12000 W
Artikel-Nr.:
     3517I-16872874
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321651129
EAN/GTIN:
     4008321651129
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
hbo lampe

Speziallampe 12000W HBO 12000 W/CHL

Speziallampe, Bogenlänge 11 mm, Brennstellung sonstige , Cool Beam nein , Durchmesser 124 mm, Farbtemperatur 0 K, Gesamtlänge 500 mm, Lampenleistung 12000 W, Lampenspannung 112...112 V, Lichtpunkthöhe 43000 mm, Lichtstärke 0 cd, Lichtstrom 0 lm, Reflektordurchmesser 125 mm, Sockel sonstige , Technologie sonstige , Wendelform ohne , Wendellänge 0 mm
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
12000 W
Lampenspannung:
112 V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
11 mm
Wendelform:
ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 8.064,45*
€ 8.373,64*
Frei Haus
ab € 8.145,24*
€ 8.455,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.373,64*
€ 9.964,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.321,46*
€ 9.902,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.135,05*
€ 9.680,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.064,45*
€ 9.596,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.