Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Soffittenlampe 10x31mm 24-28VAC/DC grün 36912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16864595
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     36912
EAN/GTIN:
     4034451369122
Suchbegriffe:
Glühlampe S8.5
Glühlampe Sockel S8.5
LED Soffitten
Soffitten

LED-Soffittenlampe 10x31mm 24-28VAC/DC grün 36912

Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Soffitten in Handwerk und Industrie. LED-Soffitten-Lampe mit 2 Chip-LED grün mit Einweggleichrichter. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Nennspannung:
28 V
Lichtstrom:
0,01 lm
Farbe:
grün
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Spannungsart:
AC/DC
Nennstrom:
20 mA
Leistungsaufnahme:
0,01 W
Weitere Suchbegriffe: Soffittenlampe, led soffitten grün, led soffitten, led soffitten scharnberger, Leuchtmittel, Leuchtdiode, Single-LED, LED, Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,39*
€ 3,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,61*
€ 4,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,71*
€ 4,35*
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,82*
€ 6,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.