| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E465F96 Herst.-Nr.: 36912 EAN/GTIN: 4034451369122 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,1W S8,5 24-28V gn Röhre Ø10x31mm zweiseitig gesockelt 36912 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | grün | Gesamtlänge: | 31 mm mm | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Lampenleistung: | 0.1 - 0.1 W W | Lampenspannung: | 24 - 28 V V | Lichtstrom: | 25 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 25000 h | Nennstrom: | 20 mA mA | Sockel: | S8,5 | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soffittenlampe, led soffitten grün, led soffitten, led soffitten scharnberger, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,59* | € 4,11* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,60* | € 4,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,62* | € 4,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,93* | € 4,58* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,94* | € 4,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|