| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16864595 Herst.-Nr.: 36912 EAN/GTIN: 4034451369122 |
| |
|
| | |
| LED-Soffittenlampe 10x31mm 24-28VAC/DC grün 36912 Retrofit, als Ersatz für herkömmliche Soffitten in Handwerk und Industrie. LED-Soffitten-Lampe mit 2 Chip-LED grün mit Einweggleichrichter. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Lichtstrom: | 0,01 lm | Nennspannung: | 28 V | Spannungsart: | AC/DC | Nennstrom: | 20 mA | Leistungsaufnahme: | 0,01 W | Durchmesser: | 10 mm | Länge: | 31 mm | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,55* | € 4,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,57* | € 4,08* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,63* | € 4,17* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,92* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|