Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke 150cm LS 1033/284


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtschranke 150cm LS 1033/284
Lichtschranke 150cm LS 1033/284
Artikel-Nr.:
     6012-16771001
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1033/284
EAN/GTIN:
     8021156029471
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke ip65

Lichtschranke 150cm LS 1033/284

Lichtschranken-Set zur Innen- und Außenhautüberwachung Der Einbau zwischen Fenster und Rollladen ist möglich dabei beträgt die maximale Reichweite im Innenbereich 20 m und im Außenbereich 10 m. Die Erfassung erfolgt über 6 Lichtstrahlen mit einer Lichtw
Weitere Informationen:
Meldeart:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Erfassungsbereich:
10 °
Betriebsstrom:
99 mA
Betriebsspannung:
12 V
Höhe:
1520 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
23 mm
Charakteristik:
Vorhang
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,02*
€ 385,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 327,62*
€ 385,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 330,53*
€ 389,03*
€ 5,95*
ab € 361,21*
€ 416,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,03*
€ 462,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,07*
€ 438,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,53*
€ 423,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,64*
€ 412,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,53*
€ 393,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.