Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke Einweg DC 12V Stab 20000mm IP65 4000mm LS1033/284


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtschranke 150cm LS 1033/284
Lichtschranke 150cm LS 1033/284
Artikel-Nr.:
     262-D411J11
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     1033/284
EAN/GTIN:
     8021156029471
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke ip65
Lichtschranke Einweg DC 12V Stab 20000mm IP65 4000mm LS1033/284
Weitere Informationen:
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Bemessungsschaltabstand:
4000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 12 V
Breite des Sensors:
25 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Stab
Höhe des Sensors:
1520 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Länge des Sensors:
23 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
50 mA
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Min. Reflektorabstand:
400 mm
Mit Reflektor:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-25 - 55 °C
Wellenlänge des Sensors:
940
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,66*
€ 383,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 329,56*
€ 384,49*
Frei Haus
ab € 331,69*
€ 387,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 359,71*
€ 415,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,17*
€ 494,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,75*
€ 473,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,91*
€ 455,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,06*
€ 446,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,71*
€ 428,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.