Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnlicht or 12-240V TWL 8711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnlicht or 12-240V TWL 8711
Warnlicht or 12-240V TWL 8711
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-16757198
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38711
EAN/GTIN:
     4011459387112
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Lampenmodul Signalsäule

Warnlicht or 12-240V TWL 8711

Warnlicht-Modul für Standard-Einsatzfälle mit guter Warnwirkung und gleichmäßiger Rundumabstrahlung von 360° mit einer Blinkfrequenz von ca. 110/min. Vorbereitet für Glühlampen oder LED-Leuchtmittel, Lampenglas und Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
orange
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
12..240 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, dauerleuchte aufbaumontage, dauerlicht, lampenmodul signalsäule ip 65, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Leuchtmodul, Warnlicht, Signalgerät, Signalleuchte, Leuchtelement, Leuchtmelder, Anzeigeleuchte, Signalsäulenelement
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,75*
€ 37,88*
€ 5,46*
ab € 28,94*
€ 38,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 29,78*
€ 38,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,87*
€ 39,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,48*
€ 39,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38600
ab € 36,31*
Zubehör
Grothe
38651
ab € 41,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.