| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E910H25 Herst.-Nr.: 38651 EAN/GTIN: 4011459386511 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 12W BA15d 230V or Röhre Ø15x44mm einseitig gesockelt KSZ-LED8651 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 15 mm mm | Farbe: | orange | Farbtemperatur: | 0 K | Gesamtlänge: | 44 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 12 - 12 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Lichtstrom: | 5.5 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Nennstrom: | 50 mA mA | Sockel: | BA15d | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 42,09* | € 55,57* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 42,07* | € 55,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,88* | € 56,45* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,19* | € 56,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,70* | € 57,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|