Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschneider VDE D22-200mm 1604200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschneider VDE D22-200mm 1604200
Kabelschneider VDE D22-200mm 1604200
Artikel-Nr.:
     6012-16221579
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     109011
EAN/GTIN:
     8014212316561
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere

Kabelschneider VDE D22-200mm 1604200

2 Komponenten Kabelschneider
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
22 mm
Max. Kabelquerschnitt:
70 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,24*
€ 74,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,09*
€ 74,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,49*
€ 75,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,03*
€ 76,30*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,19*
€ 80,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.