Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechsk. Steckschl.-Klinge System 6 U106 27 11,0x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechsk. Steckschl.-Klinge System 6 U106 27 11,0x150
Sechsk. Steckschl.-Klinge System 6 U106 27 11,0x150
Artikel-Nr.:
     6012-16205135
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     08909
EAN/GTIN:
     4010995089092
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Schraubendreherklinge

Sechsk. Steckschl.-Klinge System 6 U106 27 11,0x150

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber, gestempelte Abtriebsgrößen. Klinge: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150 mm
Klingenlänge:
150 mm
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Schlüsselweite:
11 mm
Flexibel:
nein
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,28*
€ 8,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,68*
€ 9,54*
€ 5,46*
ab € 6,71*
€ 9,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,61*
€ 10,80*
€ 6,90*
ab € 8,23*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
08902
ab € 6,01*
Zubehör
Wiha
08903
ab € 6,26*
Zubehör
Wiha
08904
ab € 6,28*
Zubehör
Wiha
08905
ab € 6,27*
Zubehör
Wiha
08906
ab € 6,26*
Zubehör
Wiha
08907
ab € 6,26*
Zubehör
Wiha
08908
ab € 6,28*
Zubehör
Wiha
08911
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.