Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher mit Wechselklinge SYSTEM 6, Außensechskant 11,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schraubendreher mit Wechselklinge SYSTEM 6, Außensechskant 11,0 mm
Wiha Schraubendreher mit Wechselklinge SYSTEM 6, Außensechskant 11,0 mm
Artikel-Nr.:
     283-802923
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     08909
EAN/GTIN:
     4010995089092
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Schraubendreherklinge
Sechskant-Steckschlüssel-Wechselklingen für den Griff SYSTEM 6.

Merkmale:
  • Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
  • durchgehend gehärtet, titansilber
  • gestempelte Abtriebsgrößen
Weitere Informationen:
Außensechskant:
11,0 mm
Gewicht:
59,49 g
Länge:
150 mm
Sechskant:
6,0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 6,25*
€ 8,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 9,53*
€ 5,46*
ab € 6,69*
€ 9,57*
€ 3,90*
ab € 7,58*
€ 10,85*
€ 6,90*
ab € 8,27*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
08902
ab € 6,00*
Zubehör
Wiha
08903
ab € 6,26*
Zubehör
Wiha
08904
ab € 6,26*
Zubehör
Wiha
08905
ab € 6,27*
Zubehör
Wiha
08906
ab € 6,25*
Zubehör
Wiha
08907
ab € 6,27*
Zubehör
Wiha
08908
ab € 6,25*
Zubehör
Wiha
08911
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.