| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16203155 Herst.-Nr.: 7000-99102-0000000 EAN/GTIN: 4048879114103 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüssel für Montageschl. M12 7000-99102-0000000 Montageschlüssel für Rundsteckverbinder M12, Schlüsselweite 13 mm Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Anschlussmaß: | sonstige | Isoliert: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | nein | VDE-geprüft: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 93,77* | € 107,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,87* | € 107,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 109,24* | € 123,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,69* | € 128,11* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,53* | € 129,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|