Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschalter WU 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschalter WU 1
Wendeschalter WU 1
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16157950
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0102
EAN/GTIN:
     4012799571025
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter

Wendeschalter WU 1

Wendeschalter zur Ventilatorsteuerung. Für den Wechselbetrieb der Luftrichtung. WU 1: Mit Schalterdose zur Unterputzmontage.Artikel: WU 1, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Spannungsart: Wechselstrom / Drehstrom, Bemessungsspannung: 230 V / 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Maximalbelastung: 16 A, Schutzart: IP 00, Einbauart: Unterputz, Farbe: hellgrau, Gewicht: 0,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,23 kg, Breite: 81 mm, Höhe: 81 mm, Tiefe: 100 mm, Breite mit Verpackung: 133 mm, Höhe mit Verpackung: 95 mm, Tiefe mit Verpackung: 101 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wendeschalter
Polzahl:
1
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,66*
€ 72,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,93*
€ 73,18*
€ 5,46*
ab € 58,72*
€ 73,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,90*
€ 75,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,68*
€ 76,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0081.0316
ab € 309,20*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0086.0027
ab € 657,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0086.0026
ab € 672,81*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0086.0029
ab € 765,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.