Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Axial-Rohrventilator DZR 40/6 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-60284200
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0086.0029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
MC Axial-Rohrventilator DZR 40/6 B Drehstrom, DN400 Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden. Hohe Schutzart IP 55. Ausnahme EZR/DZR... D IP 54. Einbau in jeder Lage möglich. Motor Asynchronmotor, drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ DZR 40/2 B. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Förderrichtung ist auf dem Gerät mit Drehrichtungs- und Förderrichtungspfeil gekennzeichnet. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 P bei anomaler Förderrichtung. Drehstrommotor Typenreihe DZR. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: Bei DZR 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Rohrventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschutzschalter gewährleisten. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeltüllen. Sicherheitshinweise Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 765,93*
€ 878,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 807,47*
€ 928,28*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 816,13*
€ 932,46*
Frei Haus
ab € 824,11*
€ 945,16*
Frei Haus
ab € 834,94*
€ 954,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,00*
€ 1.044,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,75*
€ 1.038,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,43*
€ 995,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,36*
€ 961,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,93*
€ 911,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 249,85*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,70*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,04*
Zubehör
Maico
0059.0175
ab € 65,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 95,41*
Zubehör
Maico
0151.0334
ab € 122,34*
Zubehör
Maico
0151.0342
ab € 179,96*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,22*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0172
ab € 66,16*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0779
ab € 285,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0151
ab € 46,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 257,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0760
ab € 313,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,66*
Zubehör
Maico
0151.0393
ab € 203,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.