Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 350 DZR 35/6 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 350 DZR 35/6 B
Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 350 DZR 35/6 B
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16155358
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0026
EAN/GTIN:
     4012799860266
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 350 DZR 35/6 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Rohrventilator, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220: 1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
1800 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Polumschaltbar:
nein
Länge:
320 mm
Durchmesser des Gehäuses:
420 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 678,49*
€ 781,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 701,10*
€ 806,91*
Frei Haus
ab € 711,41*
€ 821,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 716,43*
€ 829,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 739,28*
€ 848,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,43*
€ 987,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,49*
€ 975,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,78*
€ 932,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,26*
€ 902,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,43*
€ 852,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 249,37*
Zubehör
Maico
0036.0072
ab € 49,45*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,25*
Zubehör
Maico
0059.0174
ab € 55,94*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 95,32*
Zubehör
Maico
0151.0333
ab € 107,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,37*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0090
ab € 42,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0779
ab € 285,33*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0151
ab € 46,76*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 256,10*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0760
ab € 313,43*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,50*
Zubehör
Maico
0151.0392
ab € 191,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.