Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 350 DZR 35/6 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 350 DZR 35/6 B
Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 350 DZR 35/6 B
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16155358
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0026
EAN/GTIN:
     4012799860266
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Rohrventilator Drehstrom DN 350 DZR 35/6 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Rohrventilator, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220: 1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
1800 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Polumschaltbar:
nein
Länge:
320 mm
Durchmesser des Gehäuses:
420 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 674,96*
€ 786,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 696,44*
€ 812,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 709,26*
€ 827,49*
Frei Haus
ab € 716,49*
€ 835,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 735,69*
€ 854,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,49*
€ 984,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,24*
€ 973,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,36*
€ 929,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,35*
€ 897,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,26*
€ 844,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 249,87*
Zubehör
Maico
0059.0174
ab € 55,83*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 95,59*
Zubehör
Maico
0151.0333
ab € 107,36*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,36*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0090
ab € 42,89*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0151
ab € 46,87*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,78*
Zubehör
Maico
0151.0392
ab € 191,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.