Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Jalousieklappe VA 410x385mm Ø350mm ausblas Mit Einbaurahmen JRE35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maico JVE 35 Stellmotor JRE 35 f.Verschlussklappe DN350 0151.0392
Maico JVE 35 Stellmotor JRE 35 f.Verschlussklappe DN350 0151.0392
Artikel-Nr.:
     262-C873E56
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0392
EAN/GTIN:
     4012799513926
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Wand-Jalousieklappe VA 410x385mm Ø350mm ausblas Mit Einbaurahmen JRE35
Weitere Informationen:
Frontbreite:
410 mm
Fronthöhe:
385 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Mit Einbaurahmen:
ja
Nennbreite Kanal:
410 mm
Nenndurchmesser Kanal:
350 - 350 mm
Nennhöhe Kanal:
385 mm
Tiefe:
165 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,78*
€ 235,10*
Frei Haus
ab € 195,75*
€ 239,45*
Frei Haus
ab € 202,56*
€ 246,76*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 202,56*
€ 247,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 233,00*
€ 282,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,22*
€ 335,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0760
ab € 313,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.