Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Verschlussklappe AS 35 selbsttätige Verschlussklappe, DN355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussklappe AS 35
Verschlussklappe AS 35
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40105164
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
maico jalousieklappe
jalousieklappe
Verschlussklappen zur Entlüftung. Mit verzinktem Schutzgitter. Ab Nenngröße 35 mit Mittelsteg zur Erhöhung der Klappenstabilität. Empfohlenes Zubehör: Verbindungsrahmen ZVR zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS am Ventilator statt an der Wand.Artikel: AS 35, Luftrichtung: Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Lamellenfarbe: silbergrau, Gewicht: 1,1 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Nennweite: 355 mm, Breite: 360 mm, Höhe: 360 mm, Tiefe: 40 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: ja, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: AS 35, AS35, 0151.0333, Jalousieklappe für Wandanbau, Außenklappe, Außenverschluss, Belüftungsklappe, Entlüftungsklappe, Innenklappe, Innenverschluss, Innenverschlussklappe, Kanal-Verschlussklappe, Kanalklappe, Klapp, Klappe, Klappe für Lüftungssysteme, Ventilator-Verschlussklappe, Ventilatorklappe, Verschlussklappe, 1602054
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,26*
€ 132,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,78*
€ 133,59*
€ 5,46*
ab € 110,14*
€ 135,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,35*
€ 139,52*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,43*
€ 142,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.