| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16151108 Herst.-Nr.: 0157.0151 EAN/GTIN: 4012799571513 |
| |
|
| | |
| 5-Stufentransformator Drehstrom max.0,8A TR 0,8 S-2 5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Drehstrom-Ventilatoren. Mit Fußwinkel und Anschlussklemmen. Mit Hutschienenmontage bei Einbautrafos < 3 kg. Zubehör: 5-Stufenschalter DSS 20.Artikel: TR 0,8 S-2, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 144 W, Maximalbelastung: 0,8 A, Schutzart: IP 00, Sekundärspannung: 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V, Einbauart: Schaltschrank, Gewicht: 3,85 kg, Gewicht mit Verpackung: 5,78 kg, Breite: 84 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 95 mm, Breite mit Verpackung: 260 mm, Höhe mit Verpackung: 340 mm, Tiefe mit Verpackung: 260 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 0..400 V | Sekundärspannung 1: | 105 V | Sekundärspannung 2: | 0..150 V | Sekundärspannung 3: | 0..190 V | Sekundärspannung 4: | 0..250 V | Sekundärspannung 5: | 0..400 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Stufentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, stufentransformator maico, spartrafo, Dreiphasentransformator, 3-Phasen-Steuertrafo, Dreiphasen-Steuertransformator, Dreiphasentrocken-Transformator, Dreiphasen-Trockentransformator, Dreiphasen-Trockentrafo |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 250,36* | € 291,60* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 251,71* | € 292,74* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 254,89* | € 296,18* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 255,76* | € 298,67* | | | | | | 46 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 263,69* | € 304,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|