Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPS-29X36-25M-GY FPS 29 25m GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SILVYN-FPS-29X36-25M-GY FPS 29 25m GY
SILVYN-FPS-29X36-25M-GY FPS 29 25m GY
Artikel-Nr.:
     6012-15986591
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61711790
EAN/GTIN:
     4044773246902
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal

SILVYN-FPS-29X36-25M-GY FPS 29 25m GY

Schutzschlauch mit Stahlspirale SILVYN® FPS 29X36 25M GY
Schutzschlauch mit Stahlspirale
Innendurchmesser: 29mm
Aussendurchmesser: 36mm
Nenngröße: 36
Polyvinylchlorid

Anwendungsgebiete: Innenanwendungen
Maschinenbau
In Energieführungsketten (SILVYN® CHAIN)
Bewegliche Anwendungen
Roboterbau
Nutzen: Formstabil
Stauch- und dehnbar
Weitgehend öl- und säurebeständig
Korrosionsbeständig
Flüssigkeitsdicht
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25..80 °C
Biegeradius, statisch:
25 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 256,46*
€ 297,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 256,00125*
€ 297,73125*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 258,70*
€ 299,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,37*
€ 347,19*
€ 53,00*
ab € 331,96025*
€ 382,72025*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,84*
€ 356,8096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 297,67*
€ 354,2273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,03*
€ 341,5657
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 278,70*
€ 331,653
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,70*
€ 307,853
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 10,348* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.