Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 8P24SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 8P24SM
ERICO 8P24SM
Artikel-Nr.:
     6012-15983394
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     175180
EAN/GTIN:
     8711893751840
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Rohrclip
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer

Klammer P7 8P24SM

Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Verfügbar für EMT, starres und Aluminium-Kabelschutzrohr. Um 360°drehbar.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
3..8 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18..22 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trägerklemme, stahlträgerbefestigung caddy, rohrclip, Steckklammer, Steckklemme, Klammer, Kastenklemme, Klemme, Flanschklammer, Befestigungsklammer, Befestigungselement
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 3,38*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,9054*
€ 3,3854*
100
Frei Haus
ab € 2,9111*
€ 3,4011*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,9501*
€ 3,4301*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,9897*
€ 3,4597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,4301*
€ 4,08182
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,3801*
€ 4,02232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,2501*
€ 3,86762
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,1601*
€ 3,76052
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,9501*
€ 3,51062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 343,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.