Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15983394 Herst.-Nr.: 175180 EAN/GTIN: 8711893751840 |
| |
|
| | |
| Klammer P7 8P24SM Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Verfügbar für EMT, starres und Aluminium-Kabelschutzrohr. Um 360°drehbar. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 3..8 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 18..22 mm | Scharnierend: | ja | Scharnier justierbar: | ja | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trägerklemme, stahlträgerbefestigung caddy, rohrclip, Steckklammer, Steckklemme, Klammer, Kastenklemme, Klemme, Flanschklammer, Befestigungsklammer, Befestigungselement |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 2,92* | € 3,38* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 2,9054* | € 3,3854* | | | | Lager 3517 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,9111* | € 3,4011* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,9501* | € 3,4301* | | | | | 30 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,9897* | € 3,4597* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 340,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|