Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwinkel f.Brandschutzkanal BSK-W0521


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennwinkel f.Brandschutzkanal BSK-W0521
Trennwinkel f.Brandschutzkanal BSK-W0521
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-15973891
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215318
EAN/GTIN:
     4012196896172
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Trennwinkel f.Brandschutzkanal BSK-W0521

Trennwinkel als Installationshilfe bei Wandmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 090521 und Typ BSK 120521. Montage des Winkels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.
Weitere Informationen:
Kanalhöhe innen:
50 mm
Kanalbreite innen:
210 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: obo installationskanal, installationskanal, Kabelhalteklammer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,062*
€ 40,082*
€ 5,46*
ab € 31,01*
€ 41,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 31,61*
€ 42,18*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,91*
€ 42,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,485*
€ 43,125*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,18*
€ 50,1942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,44*
€ 49,3136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,05*
€ 46,4695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,32*
€ 45,6008
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,82*
€ 43,8158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,61*
€ 37,6159
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7215312
ab € 26,32925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.