Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwinkel f.Brandschutzkanal BSK-W0521


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennwinkel f.Brandschutzkanal BSK-W0521
Trennwinkel f.Brandschutzkanal BSK-W0521
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15973891
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215318
EAN/GTIN:
     4012196896172
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Trennwinkel f.Brandschutzkanal BSK-W0521

Trennwinkel als Installationshilfe bei Wandmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 090521 und Typ BSK 120521. Montage des Winkels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.
Weitere Informationen:
Kanalhöhe innen:
50 mm
Kanalbreite innen:
210 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: obo installationskanal, installationskanal, Kabelhalteklammer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,102*
€ 40,052*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,91*
€ 41,50*
Frei Haus
ab € 31,75*
€ 42,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,06*
€ 42,64*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,645*
€ 43,335*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,50*
€ 49,385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,70*
€ 46,053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,94*
€ 43,9586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,13*
€ 42,9947
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,91*
€ 36,7829
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7215312
ab € 26,26925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.