Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 92x2,4mm natur TY51M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-15970895
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009510R0046
EAN/GTIN:
     5414363065180
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 92x2,4mm natur TY51M

Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit integrierter Beschriftungsfläche ist ein Markierungsbinder mit Beschriftungsfeld zum schnellen Kennzeichnen und Bündeln. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,39999999 mm
Bandlänge:
91,4 mm
Banddicke:
1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
80 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder polyamid, Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 82,415*
€ 104,315*
€ 5,46*
ab € 86,76*
€ 108,71*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 86,14*
€ 108,73*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,10*
€ 110,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 90,09*
€ 111,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,54*
€ 132,7326
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,41*
€ 130,1979
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,52*
€ 125,5688
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,07*
€ 121,4633
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,09*
€ 107,2071
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,18018* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
ABB
7TAG009510R0065
ab € 31,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.