| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15966692 Herst.-Nr.: RKB 550 EAN/GTIN: 4013339270903 |
| |
|
| | |
| Kantenschutzblech RKB 550 Kantenschutzblech, mit abgerundeten Kanten, für Kabelrinnen, zur Verstärkung des Kabelrinnenbodens, zum Schutz der Kabel am Übergang, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist das Kantenschutzblech anzuordnen! für Kabelrinnen : 550 mm Rinnenbreite Abmessungen (ca. Maße) B : 542 mm Befestigungslochung : zweimal 7 x 60 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Kabelrinnenbreite: | 550 mm | Weitspann-Ausführung: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,04* | € 7,55* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 8,497* | € 11,087* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,855* | € 11,485* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 9,62* | € 12,49* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,13* | € 13,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|