Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech 550mm ST RKB550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzblech RKB 550
Kantenschutzblech RKB 550
Artikel-Nr.:
     262-E894H44
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339270903
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzblech
kantenschutz stahl
kantenschutz
Kantenschutzblech 550mm ST RKB550
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
550 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: niedax kantenschutz, Bodenendblech, Bodenendplatte, Bodenendplatte für Kabelrinne
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 7,55*
10
€ 5,46*
ab € 8,497*
€ 11,087*
10
Frei Haus
ab € 8,855*
€ 11,485*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,62*
€ 12,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,13*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.