Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück BE1708.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück BE1708.3
Endstück BE1708.3
Strichzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15958575
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     BE1708.3
EAN/GTIN:
     4011126069334
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück BE1708.3

Gerätekanal-Endstück, einschließlich vormontiertem Tragschienen-Befestigungselement 679 zur Fixierung des Endstückes in den zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil der Gerätekanalunterteile bzw. Formstücke, halogenfrei. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 173 x 65,5 mm für Gerätekanalunterteil : BU651708... Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Breite:
173 mm
Tiefe:
66 mm
Stärke:
2 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
nein
Befestigungsart:
aufschraubbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endverschluss, Abschlussplatte, Abschlusskappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,55603*
€ 2,49603*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 1,6746*
€ 2,6846*
1
€ 5,46*
ab € 1,72*
€ 2,76*
3 Tage
199
1
€ 5,80*
ab € 1,87*
€ 3,00*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,94*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.