Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Endstück BE1708.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-109700
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     BE1708.3
EAN/GTIN:
     4011126069334
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Kleinhuis Endstück BE1708.3 Breite 173mm, Tiefe 66mm, Ausführung symmetrisch, Geeignet für links/rechts, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Zum Verschließen der Kanalenden
Weitere Informationen:
Breite:
173 mm
Tiefe:
66 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, BS, Brüstungskanalendstück, Endabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Endplatte, Endstück, Endverschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,55603*
€ 2,49603*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 1,6746*
€ 2,6846*
1
€ 5,46*
ab € 1,72*
€ 2,76*
Lager 5382
199
1
€ 5,80*
ab € 1,87*
€ 3,00*
1
€ 3,90*
ab € 1,94*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.