| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15958367 Herst.-Nr.: HKLD01/190.3 EAN/GTIN: 4011126349337 |
| |
|
| | |
| Deckelabschnitt rws 1f. gelocht HKLD01/190.3 Gelochter Deckelabschnitt, 1-fach, für den Einbau von Installationsgeräten mit Kombinationsrahmen, halogenhaltig. für Elektroinstallationskanal : HKL60190.3 Abmessungen (ca. Maße) B x L : 190 x 245 mm Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Oberteilbreite: | 190 mm | Länge: | 245 mm | Breite der Öffnung: | 74 mm | Höhe der Öffnung: | 74 mm | Anzahl der Einheiten: | 1 | Geräteart: | Einbaugeräte mit Rahmen | Ausführung: | glatt | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,40* | € 7,92* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,41* | € 7,93* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,4765* | € 8,0065* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,15* | € 8,89* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,01317* | € 10,12317* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|