Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 1f 150mm Kst lgr EinbGer_Rahm HKLD01/150.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E875F22
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126349320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Automaten-Einbaueinhe...
Abdeckung für Brüstungskanal
Abschließbarer Deckel
Abschließbarer Deckel für Automaten...
Geräteblende GEB-K 1f 150mm Kst lgr EinbGer_Rahm HKLD01/150.8
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
übergreifend
Breite der Öffnung:
74 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Höhe der Öffnung:
74 mm mm
Länge:
245 mm mm
Oberteilbreite:
150 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74577*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78577*
€ 11,64507
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74577*
€ 11,59747
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43577*
€ 11,22857
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85577*
€ 10,53837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52577*
€ 10,14567
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74577*
€ 8,02747
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,09*
Ähnlich
HKL
ab € 4,29*
Ähnlich
HKL
ab € 4,17*
Ähnlich
HKL
ab € 4,26*
Ähnlich
HKL
ab € 4,44*
Ähnlich
HKL
ab € 4,47*
Ähnlich
HKL
4011126349290
ab € 5,87772*
Ähnlich
HKL
ab € 4,44*
Ähnlich
HKL
ab € 5,18*
Ähnlich
HKL
ab € 5,21*
Ähnlich
HKL
ab € 4,95*
Ähnlich
HKL
ab € 5,45*
Ähnlich
HKL
ab € 5,44*
Ähnlich
HKL
ab € 5,45*
Ähnlich
HKL
ab € 5,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.