| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-238625 Herst.-Nr.: HKLD01/190.3 EAN/GTIN: 4011126349337 |
| |
|
| | |
| Kleinhuis Deckelabschnitt rws 1f. gelocht HKLD01/190.3 Oberteilbreite 190mm, Länge 245mm, Breite der Öffnung 74mm, Höhe der Öffnung 74mm, Anzahl der Einheiten 1, Geräteart Einbaugeräte mit Rahmen, Ausführung glatt, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Befestigungsart übergreifend, Für den Einbau von Installationsgeräten mit Kombinationsrahmen Weitere Informationen: | | Oberteilbreite: | 190 mm | Länge: | 245 mm | Breite der Öffnung: | 74 mm | Höhe der Öffnung: | 74 mm | Anzahl der Einheiten: | 1 | Geräteart: | Einbaugeräte mit Rahmen | Ausführung: | glatt | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | Nein | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | reinweiß | RAL-Nummer: | 9010 | Befestigungsart: | übergreifend | Schnittkaschierung: | Nein | Mit Beschriftungsfeld: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 5,39* | € 7,90* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,40* | € 7,91* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,4665* | € 7,9865* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,15* | € 8,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,00317* | € 10,09317* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|